TGFH 28MB-4 Planžeta pro zapichování a upichování pro upnutí stopek jiných výrobců.

Č. pol.: 2390199
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2390199
EAN/GTIN 7291075254525
Číslo výrobcu 2390199
Číslo L L23920 2678

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 19 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 19 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 100 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.