Upínač KOMET® s excentrickým prestavením 50

Č. pol.: 239012 50
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ABS® ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Stopka: ABS
  • Norma upínača: DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Upínač SK 50
Stopka ABS
Norma upínača DIN 69871
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku A 60 mm
Druh produktu Upínač ABS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239012 50
EAN/GTIN 4047109045231
Číslo výrobcu A50 56350

Popis

Prevedenie:

  • Dráha prestavenia ±0,25 mm v ⌀. 1 dielik zodpovedá 0,02 mm v ⌀.

Použitie:

Na jemné nastavenie náradia na plné a presné vŕtanie.

Rozsah dodávky:

Dodáva sa kompletne s tesniacou podložkou a súpravou na prenastavenie do tvaru AD.

Poznámka:

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka