Upínač KOMET® s excentrickým prestavením 50

Č. pol.: 239010 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ABS® ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Stopka: ABS
  • Norma upínača: DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
    Upínač SK 40
    Stopka ABS
    Norma upínača DIN 69871
    Tvar ADB
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka výčnelku A 50 mm
    Druh produktu Upínač ABS

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 239010 50
    EAN/GTIN 4047109003804
    Číslo výrobcu A50 56150

    Popis

    Prevedenie:

    • Dráha prestavenia ±0,25 mm v ⌀. 1 dielik zodpovedá 0,02 mm v ⌀.

    Použitie:

    Na jemné nastavenie náradia na plné a presné vŕtanie.

    Rozsah dodávky:

    Dodáva sa kompletne s tesniacou podložkou a súpravou na prenastavenie do tvaru AD.

    Poznámka:

    Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka