Pre túto položku je dostupný iný variant:

Upínač KOMET®, SK 50, ABS® ⌀ d: 63mm

Č. pol.: 239002 63
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ABS® ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Stopka: ABS
  • Norma upínača: DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
upínač SK 50
Stopka ABS
Norma upínača DIN 69871
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 8000 min-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku A 60 mm
Dĺžka výstupku L1 29 mm
Druh produktu Upínač ABS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239002 63
EAN/GTIN 4047109045200
Číslo výrobcu A50 55360

Popis

Prevedenie:

  • Tvar AD/B
  • Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 8000 1/min.
  • S vnútorným prívodom chladiva.

Norma:

DIN 69871

Rozsah dodávky:

Dodáva sa kompletne s tesniacou podložkou a súpravou na prenastavenie do tvaru AD.

Poznámka:

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka