Upínač KOMET® 50

Č. pol.: 239000 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ABS® ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Stopka: ABS
  • Norma upínača: DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
    Upínač SK 40
    Stopka ABS
    Norma upínača DIN 69871
    Tvar ADB
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 8000 min-1
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka výčnelku A 50 mm
    Dĺžka výstupku L1 30 mm
    Druh produktu Upínač ABS

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 239000 50
    EAN/GTIN 4047109045101
    Číslo výrobcu A50 55150

    Popis

    Prevedenie:

    • Tvar AD/B
    • Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 8000 1/min.
    • S vnútorným prívodom chladiva.

    Norma:

    DIN 69871

    Rozsah dodávky:

    Dodáva sa kompletne s tesniacou podložkou a súpravou na prenastavenie do tvaru AD.

    Poznámka:

    Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka