Paletové podvozky pro vlečné soupravy

Č. pol.: 23882
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Podvozok pre palety

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 23882
EAN/GTIN 4017976238821
Číslo výrobcu 23882
Číslo L L90070 212

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Robustní úhlová ocelová svařovaná konstrukce se 4 záchytnými rohy. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. 4 otočná kolečka s polyamidovými koly, náboje s přesnými kuličkovými ložisky. 2 otočná kolečka s celkovou brzdou vpředu, diagonálně uspořádaná. Světlá výška: 235 mm

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1050
Délka využitelné plochy (mm): 1210
Šířka užitné plochy (mm): 1010
Výška plošiny (mm): 280
Celková délka (mm): 1255
Celková šířka (mm): 1055
Celková výška (mm): 327
Pneumatiky: polyamid
Velikost kola (mm): 200 x 50

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka