{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
Upínač | VDI 40 | |
Stopka | ABS | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku A | 60 mm | |
Dĺžka výstupku L1 | 38 mm | |
VDI-Dĺžka upínania b | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 83 mm | |
Druh produktu | Upínač ABS |
Číslo položky | 238560 50 | |
EAN/GTIN | 4067263111078 | |
Číslo výrobcu | 238560 50 |