{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
ABS® ⌀ d | 40 mm | |
Upínač | SK 50 | |
Stopka | ABS | |
Norma upínača | DIN 69871 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku A | 60 mm | |
Dĺžka výstupku L1 | 20 mm | |
Druh produktu | Upínač ABS |
Číslo položky | 238440 40 | |
EAN/GTIN | 4067263110941 | |
Číslo výrobcu | 238440 40 |