Podvozek ESD palety

Č. pol.: 23799
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Podvozok pre palety

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 23799
EAN/GTIN 4017976237992
Číslo výrobcu 23799
Číslo L L90070 275

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Pro ploché palety a síťové palety. Robustní svařovaná úhlová ocelová konstrukce se 4 rohy, práškově lakovaná, břidlicově šedá RAL 7015. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE ESD, náboje s kuličkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Pneumatiky se nekřídují (neznačkují).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 750
Délka využitelné plochy (mm): 810
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výška plošiny (mm): 282
Celková délka (mm): 855
Celková šířka (mm): 655
Celková výška (mm): 329
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3