Upínač HW63

Č. pol.: 237656 HW63
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie HW63
Vonkajší ⌀ 63 mm
Upínač BT 50
Norma upínača JIS B6339
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka L 37 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 75 mm
Druh produktu Upínač HW

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237656 HW63
EAN/GTIN 4045197677433
Číslo výrobcu 237656 HW63

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.