Upínač HW50

Č. pol.: 237656 HW50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Napojenie HW50
    Vonkajší ⌀ 50 mm
    Upínač BT 50
    Norma upínača JIS B6339
    Tvar ADB
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka L 27 mm
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 65 mm
    Druh produktu Upínač HW

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 237656 HW50
    EAN/GTIN 4045197677426
    Číslo výrobcu 237656 HW50

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka