Britová doštička, ⌀ Dmin: 6,9mm

Č. pol.: 237625 6,9
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny ⌀ Dmin 6,9 mm
pre typ D07
maximálna hĺbka otvora 30 mm
⌀ rozsahu vretena 6,9 mm - 8,1 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237625 6,9
EAN/GTIN 4045197681539
Číslo výrobcu 237625 6,9

Popis

Použitie:

Na vyvrtávacie mikrohlavice č. 237495 a č. 237498.
S adaptérom možno používať rezné doštičky č. 237625.
Rozsah ⌀ vývrtov 6,9 – 19,1 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka