• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Rezná vložka, ⌀: 0,3mm

Č. pol.: 237621 0,3
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
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
0,3 mm
⌀ stopky 4 mm
Dĺžka L 1,2 mm
⌀ rozsahu vretena 0,3 mm - 0,7 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 237621 0,3
EAN/GTIN 4045197681423
Číslo výrobcu 237621 0,3
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
240
Alu (krátke rezanie)
N
240
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 750 N/mm²
P
210
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
80
Oceľ < 60 HRC
H
70
Oceľ < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafit, GRP, CFRP
N
100
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Použitie:

Na vyvrtávacie mikrohlavice.
⌀ stopky 4 mm pre upnutie priamo na hlave č. 237490 a 237493.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka