Digitálna jemná nastavovacia hlava HW HW50

Č. pol.: 237602 HW50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie HW50
Vnútorné chladenie áno
vhodná otočná rezná platnička CC..09T3..
⌀ rozsahu vretena 66,9 mm - 87,1 mm
Úžitková dĺžka L1 90 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 237606 vel. 2
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237602 HW50
EAN/GTIN 4045197816634

Popis

Prevedenie:

Presnosť prísuvu 0,001 mm v ⌀ prostredníctvom zobrazovacej jednotky č. 237601.

Použitie:

Prednostne s vymeniteľnou doštičkou č. 237695237698.
S uchytením č. 237651237656.

Poznámka:

Držiak výmenných doštičiek 237604 5 na rozšírenie na rozsah ⌀ 104,9 − 134,1 mm.
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
    Napojenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka