Prevedenie:
Vyvrtávacie tyče a príslušenstvo v kufríku. Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v ⌀.
Nastavenie ⌀ s najmenšou obrátenou vôľou.
Pre ⌀ 9,75 - 88,1 mm
Použitie:
Pre vyvrtávacie tyče so stopkami ⌀ 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO typu CC..0602....
Rozsah dodávky:
1 vŕtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č.
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č.
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
č.
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č.
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 vrtacia tyc(max. dlžka vyvrtávania): Č.
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Č.
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 držiak otocných platniciek pre mostíky: č.
2375651 otocná platnicka: Č.
260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)
Náhradní díl:
Skrutka pre vymeniteľné doštičky č.
219830.
Odporúčanie: