Vyvrtávacia hlava ⌀ 9,75 − 88,1 mm SK40

Č. pol.: 237591 SK40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie SK40
Vnútorné chladenie áno
Vonkajší ⌀ D1 55 mm
Úžitková dĺžka L1 69 mm
Dĺžka výčnelku A 90 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237591 SK40
EAN/GTIN 4045197608451
Číslo výrobcu 237591 SK40

Popis

Prevedenie:

Ako monoblok alebo s pripojením na HW63. S vnútorným prívodom chladiva. Kompaktný tvar.

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami ⌀ 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO typu CC..0602....

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.