Súprava na jemné vyvŕtanie ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Napojenie: BT40

Č. pol.: 237586 BT40
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie BT40
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237586 BT40
EAN/GTIN 4045197608420
Číslo výrobcu 237586 BT40

Popis

Prevedenie:

S vyvrtávacou hlavou č. 237591, vyvrtávacie tyče a príslušenstvo v kufríku. Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nóniusu 0,002 mm v ⌀.
Nastavenie ⌀ s najmenšou obrátenou vôľou.
Pre ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami ⌀ 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO typu CC..0602....

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávacia hlava: č. 237591 BT40
1 vŕtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
č. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 vrtacia tyc(max. dlžka vyvrtávania): Č. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Č. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 držiak otocných platniciek pre mostíky: Č. 237564 06
1 otocná platnicka: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradní díl:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.