Súprava na jemné vyvŕtanie ⌀ 86− 302 mm HW63

Č. pol.: 237570 HW63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Napojenie HW63
    Vnútorné chladenie áno
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 237570 HW63
    EAN/GTIN 4062406123963
    Číslo výrobcu 237570 HW63

    Popis

    Prevedenie:

    Kompletná sada pre jemné vyvrtávanie pre ⌀ 86 - 302 mm, s mikrometrickou hlavou č. 237571 držiakom vymeniteľných doštičiek a príslušenstvom v kufri. Rozšíriteľné pomocou držiaka vymeniteľných doštičiek č. 237573 242-402 až do ⌀ 402 mm.
    Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/cez nónius 0,002 mm na ⌀.

    Použitie:

    Pre držiak vymeniteľnej doštičky podľa ISO typ CC..09T3.

    Rozsah dodávky:

    1 vyvrtávacia hlava: 237571 HW63
    1 držiak otocných platniciek: č. 237573 86-138 pre ⌀ 86- 138
    č. 237573 136-220 pre ⌀ 136- 220
    č. 237573 188-302 pre ⌀ 188− 302
    1 podpera: č. 237574 86 pre č. 237573 86-138
    č. 237574 136 pre č. 237573 136-220, 188-302 a 242-402
    1 tlacná doska: č. 237575 86 pre č. 237573 86-138
    č. 237575 136 pre č. 237573 136-220, 188-302 a 242-402
    1 otocná platnicka: č. 260058 CU7010 (alebo použite CC.. 09T3)

    Náhradní díl:

    Skrutka pre vymeniteľnú doštičku č. 219805.

    Odporúčanie:

    Predovšetkým na použitie s vymeniteľnými doštičkami č. 237697 a č. 237698.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka