Súprava na jemné vyvŕtanie ⌀ 9,75 − 101,1 mm HW63

Č. pol.: 237515 HW63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie HW63
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237515 HW63
EAN/GTIN 4062406114541
Číslo výrobcu 237515 HW63

Popis

Prevedenie:

S digitálnou vyvrtávacou hlavou č. 237516, digitálnym ukazovateľom č. 237601, vyvrtávacími tyčami a príslušenstvom v kufri.
Pre vyvrtávacie tyče s ⌀ stopkami 16 mm a držiak otočnej platničky. Možnosť rozšírenia s pomocou adaptéra a držiaka otočnej reznej platničky do ⌀ 152,1 mm. Presnosť prísuvu 0,01 mm/pomocou noniusu 0,002 mm v ⌀.
Pomocou digitálneho ukazovateľa 0,001 mm v Ø.

Vyvrtávacie tyče s vhodnou otočnou platničkou ISO typ CC..0602.
Držiak otočnej platničky s vhodnou otočnou platničkou ISO typ CC..09T3.

Rozsah dodávky:

1 vyvrtávacia hlava: 237516 HW63
1 vrtacia tyc (max. dlžka vyvrtávania): č. 237630 Vyvŕtavacia tyč ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
č. 237634 Vyvŕtavacia tyč ⌀ 19,75 - 30,1 mm (72 mm);
č. 237640 Vyvŕtavacia tyč ⌀ 29,75 - 48,1 mm (85 mm);
č. 237642 Vyvŕtavacia tyč ⌀ 47,75 - 88,1 mm (85 mm)
1 držiak otocných platniciek: Č. 237645 pre ⌀ 87,75 - 101,1 mm
(s adaptérom Č. 237534 do ⌀ 114,1 mm)
1 otocná platnicka: 260052 Veľ. CU7010 (alebo použiť CC..0602)
260058 CU7010 (alebo použiť CC..09T3)
1 digitálna zobrazovacia jednotka: č. 237601

Náhradní díl:

Pre č. 237630237642: Skrutka na otočné platničky č. 219830.
Pre č. 237645; 237531; 237532: Skrutka pre otočnú platničku č. 219805.

Odporúčanie:

Prednostne s otočnými platničkami č. 237695-237698.

Poznámka:

Držiak vymeniteľnej doštičky s adaptérom (č. 237531; 237532; 237534) pre rozšírenie na oblasť Ø do 152,1 mm: Jednotlivé produkty viď u sady vyvrtávacích hláv č. 237512.