Vyvrtávacia hlava ⌀ 9,75 − 152,1 mm HW63

Č. pol.: 237513 HW63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie HW63
Vonkajší ⌀ D1 63 mm
Úžitková dĺžka L1 50,5 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237513 HW63
EAN/GTIN 4045197608598
Číslo výrobcu 237513 HW63

Popis

Vhodné pro:

Skrutka pre vymeniteľnú doštičku č. 219805.

Poznámka:

Držiak vymeniteľných doštičiek 237531 pre rozšírenie na rozsah ⌀ 105,75 – 119,1 mm (až 132,1 s adaptérom 237534).
Držiak vymeniteľných doštičiek 237532 pre rozšírenie na rozsah ⌀ 125,75 – 139,1mm (až 152,1 s adaptérom 237534).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka