Súprava na jemné vyvŕtanie ⌀ 39,9 − 100,1 mm, Napojenie: ER25

Č. pol.: 237502 ER25
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Použite vrtáka: šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie; priečne vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie ER25
Použite vrtáka šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie; priečne vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Norma ISO 15488-B
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 237502 ER25
EAN/GTIN 4045197808516
Číslo výrobcu 237502 ER25
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pre rozsah ⌀ 39,9 – 100,1 mm. Modulárny nástroj s jemným vretenom ER, ktorý je možné prispôsobiť priamo upínaciemu skľučovadlu ER25. Dodávka v plastovom boxe ABS.
  • Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik. Presnosť nastavenia 0,002 mm in ⌀ cez nonius.
  • Vyvážené v polohe 0 bez nástrojov pri Q2,5 / 6000 ot./min-1.
  • Maximálna rýchlosť 10000 min-1.
  • Chladenie tryskou chladiacej kvapaliny, optimálny tlak chladiacej kvapaliny 10 – 20 bar, minimálne 5 bar.
  • Posúvač možno upnúť radiálne.

Rozsah dodávky:

1 hlava presného vretena: ER25
1 držiak platnicky: č. 237517 veľ. 1 pre ⌀ 39,9 – 57 mm
č. 237517 veľ. 2 pre ⌀ 57 – 100,1 mm
1 mostík: Č. 237518 Veľ. 1 pre ⌀ 70,1 – 100,1 mm
1 vlajkový klúc: Č. 625920 veľk. 8IP
1 inbusový klúc: č. 627310 veľ. 4
2 skrutky s valcovou hlavou: Č. 237522 Veľ. M5×12
2 podložky: č. 237523
2 tanierové pružiny: č. 237524

Náhradní díl:

Vložte skrutku pre vymeniteľné doštičky č. 239653 (8IP; 1,28 Nm) pre držiak doštičky č. 237517 veľ. 1 a veľ. 2.

Poznámka:

vhodná otočná rezná platnička CCGT0602.. (napr. č. 237695/237696) objednajte samostatne.
Pri vyvrtávacom cykle dbajte na orientáciu britu ±20°!