Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 42-200

Č. pol.: 237080 42-200

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,22 € / ks
  • Od 10 ks
    19,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 080404
    Označenie 42-200
    Typ BK2730
    Typ INOX
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,16 mm/ot.
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 237080 42-200
    EAN/GTIN 4047109101050
    Číslo výrobcu W29 42200.042730

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    mokré maximum
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Poznámka:

    Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka