Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 50-130

Č. pol.: 237050 50-130

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    35,28 € / ks
  • Od 10 ks
    29,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 100504
Označenie 50-130
Typ BK79
Typ INOX
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237050 50-130
EAN/GTIN 4047109036635
Číslo výrobcu W29 50130.0479

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.
Z dôvodu špeciálnej geometrie rezných hrán sa dá použiť iba na pravorezných plných vrtákoch KOMET KUB®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka