{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 100504 | |
Označenie | 50-000 | |
Typ | BK6115 | |
Typ | GG(G); ST900 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na vŕtanie |
Číslo položky | 236860 50-000 | |
Číslo výrobcu | W29 50000.046115 |