Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 10-010

Č. pol.: 236830 10-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,56 € / ks
  • Od 10 ks
    11,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204
Označenie 10-010
Typ BK72
Typ ST1400
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236830 10-010
EAN/GTIN 4047109058552
Číslo výrobcu W29 10010.0472

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
200
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.