Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 80° Hrubovanie 51-71

Č. pol.: 236684 51-71
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Držiak Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 51 mm - 71 mm
Otočná rezná platnička W 83 32 − ...
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 090408
Súprava upevňovacích skrutiek 239653 15IP2 (2,8 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236684 51-71
EAN/GTIN 4047109014879
Číslo výrobcu G03 80060

Popis

Použitie:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236520236576.

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka