{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rozsah Dmin-Dmax | 83 mm - 124 mm | |
Prevedenie | dlhé | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklý; priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka goliera L2 | 16,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 155 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 80 mm | |
Druh produktu | Vyvrtávací nástroj |
Číslo položky | 236682 83-124 | |
EAN/GTIN | 4047109262096 | |
Číslo výrobcu | G01 73122 |