Upínač KOMET® 50

Č. pol.: 236667 50
Zľava
819,00 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ABS® N ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Stopka: ABS
  • Norma upínača: DIN 69893
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

ABS® N ⌀ d 50 mm
Upínač HSK-A 100
Stopka ABS
Norma upínača DIN 69893
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku A 80 mm
Dĺžka výstupku L1 51 mm
Druh produktu Upínač ABS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236667 50
EAN/GTIN 4047109039872
Číslo výrobcu A06 50050

Popis

Prevedenie:

DIN 69893

Poznámka:

Kompatibilné s ABS® T.