HSS strediaci hrot KOMET KUB® V464 115

Č. pol.: 236662 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ TiAlN
    ⌀ d2 20 mm
    vhodné pre vŕtaciu korunku 115 − 155 mm
    Zhoda Inox; liatina
    Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236662 115
    EAN/GTIN 4047109090163
    Číslo výrobcu V95 10213.0090

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka