Vŕtací hrot KOMET KUB Centron Powerline, tvrdokov 20

Č. pol.: 236659 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TiN
⌀ d2 11,3 mm
vhodné pre vŕtaciu korunku 22; 25 mm
Upínacia skrutka 239654_8IP
Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236659 20
EAN/GTIN 4047109227217
Číslo výrobcu V96 01110.8450

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236651.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka