Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov, TiN, Typ: 26

Č. pol.: 236657 26
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TiN
⌀ d2 6 mm
vhodné pre vŕtaciu korunku 26 − 39 mm
Zhoda Oceľ/Inox
Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236657 26
EAN/GTIN 4047109187382
Číslo výrobcu V95 10320.8450

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka