HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron®, TiAlN, Typ: 46

Č. pol.: 236655 46
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TiAlN
⌀ d2 10 mm
vhodné pre vŕtaciu korunku 46 − 64 mm
Zhoda Inox / liatina
Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236655 46
EAN/GTIN 4047109090132
Číslo výrobcu V95 10042.0090

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka