{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ D. | 33 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 8×D | |
Driek | ABS | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vhodné pre vrták | 33 mm - 39,2 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 290 mm | |
Základné telo⌀ d1 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lges | 330 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 50 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236654 33 | |
EAN/GTIN | 4047109076273 | |
Číslo výrobcu | V47 60331 |