{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 65 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Vnútorné chladenie | áno | |
vhodné pre vŕtaciu korunku | 65 mm - 71 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 295 mm | |
Základné teleso ⌀ d1 | 63,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 375 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 80 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236653 65 | |
EAN/GTIN | 4047109095939 | |
Číslo výrobcu | V47 20651 |