Vymeniteľná britová doštička KOMET® 32-010

Č. pol.: 236610 32-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,12 € / ks
  • Od 10 ks
    17,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 100408-01
    Séria KUB Pentron®
    Označenie 32-010
    Typ BK7935
    Typ Inox
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236610 32-010
    EAN/GTIN 4047109258396
    Číslo výrobcu W80 32010.087935

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    75
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka