Vymeniteľná britová doštička KOMET® 10-030

Č. pol.: 236609 10-030

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,26 € / ks
  • Od 10 ks
    16,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 040204-03
    Séria KUB Pentron®
    Označenie 10-030
    Typ BK8430
    Typ Uni
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236609 10-030
    EAN/GTIN 4047109230156
    Číslo výrobcu W80 10030.048430

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    400
    Alu (krátke rezanie)
    N
    250
    Hliník > 10 % si
    N
    200
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    260
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    240
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka