{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 090408 | |
Označenie | 32-210 | |
Typ | BK7710 | |
Typ | Hliník | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na vŕtanie |
Číslo položky | 236554 32-210 | |
EAN/GTIN | 4047109085596 | |
Číslo výrobcu | W83 32210.087710 |