Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7935, Typ označenia W83: 32-010

Č. pol.: 236541 32-010
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,72 € / ks
  • Od 10 ks
    18,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W83 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 090408
Označenie 32-010
Typ BK7935
Typ ST900; Ti
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236541 32-010
EAN/GTIN 4047109229594
Číslo výrobcu W83 32010.087935

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.