Popis:
Poloflexibilní DOTYKOVÉ kolo Basic kombinuje výhody různých produktů v jednom nástroji. Konstrukce podobná vafle umožňuje chladný řez s dobrou evakuací třísek a tím snižuje zbarvení materiálu. Jedinečná konstrukce a nízká hmotnost DOTYKOVÉHO kolečka potlačuje vibrace a zajišťuje plynulý chod a snížení hluku. Tento kotouč lze použít jak pro broušení, odstraňování otřepů a tvarování, tak i pro řezání nerezových a neželezných kovů, což z něj činí jednoznačně všestranný stroj.
Charakteristika:
- Tvar: 27 brusný nástroj R/3
- Velikost zrna: 46
- Vs/max: 72 m /s.
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, neželezné kovy
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: WA 46 R-BF
- Rozměr (D x u x H): 125 x 3 x 22,23 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 3 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Konstrukce podobná vafle umožňuje chladný řez s dobrou evakuací třísek a tím zabraňuje změně barvy materiálu
- Nízká vibrace díky své nízké hmotnosti a speciální konstrukci – to zaručuje hladký chod a snížení hluku
Použitie:
- Pro broušení, odstraňování otřepů a tvarování, jakož i pro řezání nerezových a neželezných kovů