Brusný kotouč TOUCH 115x3x22.23 mm WA46R základní nerezová ocel/neželezný kov

Č. pol.: 236318
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236318
    EAN/GTIN 9003172363189
    Číslo výrobcu 236318
    Číslo L L50190 10

    Popis

    Popis:

    Poloflexibilní DOTYKOVÉ kolo Basic kombinuje výhody různých produktů v jednom nástroji. Konstrukce podobná vafle umožňuje chladný řez s dobrou evakuací třísek a tím snižuje zbarvení materiálu. Jedinečná konstrukce a nízká hmotnost DOTYKOVÉHO kolečka potlačuje vibrace a zajišťuje plynulý chod a snížení hluku. Tento kotouč lze použít jak pro broušení, odstraňování otřepů a tvarování, tak i pro řezání nerezových a neželezných kovů, což z něj činí jednoznačně všestranný stroj.

    Charakteristika:

    • Tvar: 27 brusný nástroj R/3
    • Velikost zrna: 46
    • Vs/max: 72 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, neželezné kovy
    • Produktová řada: BASIC
    • Specifikace: WA 46 R-BF
    • Rozměr (D x u x H): 115 x 3 x 22,23 mm
    • Průměr: 115 mm
    • Tloušťka: 3 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Konstrukce podobná vafle umožňuje chladný řez s dobrou evakuací třísek a tím zabraňuje změně barvy materiálu
    • Nízká vibrace díky své nízké hmotnosti a speciální konstrukci – to zaručuje hladký chod a snížení hluku

    Použitie:

    • Pro broušení, odstraňování otřepů a tvarování, jakož i pro řezání nerezových a neželezných kovů

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka