{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Quatron® | |
Menovitý-⌀ D | 34 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 102 mm | |
Dĺžka previsu LA | 142 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 120508 44-.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 173 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235505 34 | |
Číslo výrobcu | U11 53400 |