Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 26,5mm

Č. pol.: 235500 26,5
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 2×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Použite vrtáka: Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Quatron®
Menovitý-⌀ D 26,5
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 2×D
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Úžitková dĺžka L1 54 mm
Dĺžka previsu LA 78 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 07T308 23-..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 138 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 235500 26,5
EAN/GTIN 4047109047280
Číslo výrobcu U10 22650

Popis

Prevedenie:

S kombinovanou stopkou.
  • Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.
  • Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.

Použitie:

  • Stacionárne a rotačné použitie.
  • Na vŕtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).
  • Na otvory s toleranciou ±0,2 mm.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520236576.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 26,5mm

Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 26,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
409,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
314,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
401,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
317,00 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 07T308 23-.. WOEX 05T304 SOGX 080407 SOMT093608/XOMT093605
Menovitý-⌀ D 26,5 26,5 26,5 26,5
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Úžitková dĺžka L1 54 mm 54 mm 54 mm 55 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami
Dĺžka previsu LA 78 mm 78 mm 76 mm 77 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka