Momentový Nástrčný klíč 1/4″ 50-406 cNm červený

Č. pol.: 2345056
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2345056
EAN/GTIN 0701698906734
Číslo výrobcu 2345056

Popis

Popis:

  • Použití:
  • Řízené utahování šroubů v rozsahu 50 - 400 cN-m
  • Sériová montáž s utahováním na konstantní hodnoty
  • Elektronický průmysl, přesná mechanika a průmyslová výroba
  • Konstrukce:
  • Pevný momentový Nástrčný klíč - bez stupnice
  • S šestihrannou objímkou 1/4″ pro ovládání bitů 1/4″ podle DIN 3126 - C 6.3
  • S adaptérem vhodným také pro objímky 1/4″ podle DIN 3124
  • Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % od nastavené hodnoty
  • Konstrukce podle DIN EN ISO 6789 typ II třída F
  • Přesná oběžná kuličková spojka pro řízené utahování vpravo i vlevo, K dispozici jsou speciální verze
  • Přesný mechanismus projíždí zřetelně patrné dosažení nastavené hodnoty
  • Automatický reset do výchozí polohy
  • Lehká konstrukce díky eloxovaným hliníkovým rukojetím
  • Pevné nastavení může být provedeno ve výrobním závodě nebo samotným uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
  • Pokud je požadováno pevné nastavení z výrobního závodu, při objednávce prosím uveďte hodnotu N-m (cena na vyžádání)
  • Rukojeti jsou k dispozici v modrém, červeném, zeleném nebo zlatém eloxu
  • Rozsah dodávky:
  • Momentový klíč
  • 1/4″ adaptér (č. 757-20)
  • Model č. TLS 1360 FH s přídavnou křížovou rukojetí pro snadnější práci
  • Certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Dodání v pevné kartonové krabici
.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3 mm
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Typ pohonu/pohon: Držák bitů
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Sériová montáž
    • Údržba a opravy
  • Celková délka [mm]: 127 mm
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: ano
  • K dispozici křížová rukojeť: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Služby

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka