3/8″ Nástrčný klíč industriální verze E5

Č. pol.: 23425 E5
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 23425 E5
EAN/GTIN 4991644611225
Číslo výrobcu 23425 E5
Číslo L L60050 8170

Popis

Popis:

Délka: 26 mm
Rozměr D2: 17,3 mm
D1: 7 mm
Délka: 5,2 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
E5
Uvnitř Torx
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka