SOGX 100408 GG

Č. pol.: 234077 GG

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,32 € / ks
  • Od 10 ks
    16,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
548 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 100408
Séria Elektrická vŕtačka
Typ GG
Typ HB6715
Rezný materiál HM
Posuv f 0,13 - 0,3 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234077 GG
EAN/GTIN 4045197742391
Číslo výrobcu 234077 GG

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
200
suché
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Poznámka:

Nepoužívajte ako vnútornú reznú ranu (nevyhnutné pre vnútornú reznú hranu = trieda rezného materiálu HB630).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.