{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Elektrická vŕtačka | |
Menovitý-⌀ D | 17 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 85 mm | |
Dĺžka previsu LA | 116 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 060305 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Celková dĺžka L | 147 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234025 17 | |
EAN/GTIN | 4062406738846 | |
Číslo výrobcu | 234025 17 |