3/8″ Nástrčný klíč industriální verze 7/16″

Č. pol.: 23400A 7/16
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 23400A 7/16
    EAN/GTIN 4991644610334
    Číslo výrobcu 23400A 7/16
    Číslo L L60050 10634

    Popis

    Popis:

    Délka: 26 mm
    Rozměr D2: 17,3 mm
    D1: 15,8 mm
    Délka: 9,3 mm
    Pohon: 1/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 7/16″
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: fosfátovaný zinek
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka