Sada očkoplochých klíčů ráčnových v modulu Check-Tool

Č. pol.: 2331969
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2331969
EAN/GTIN 4010886895863
Číslo výrobcu 2331969
Číslo L L60160 2262

Popis

Popis:

Sada klíčů s kroužkovou ráčnou v modulu kontrolního nářadí

Charakteristika:

  • Skladování: 1/3 Kontrolní modul nástroje
  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka