3/8″ Nástrčný klíč industriální verze 5/16″

Č. pol.: 23300A 5/16
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
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 23300A 5/16
EAN/GTIN 4991644612321
Číslo výrobcu 23300A 5/16
Číslo L L60050 10484

Popis

Popis:

Délka: 55 mm
Rozměr D2: 17,4 mm
D1: 12 mm
Délka: 9 mm
Výška: 41,5 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 5/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka