6ti hranný úhlový klíč 8 mm

Č. pol.: 2324881
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2324881
EAN/GTIN 4010886896020
Číslo výrobcu 2324881
Číslo L L60160 4098

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 2936
Vhodné zejména pro upínací kroužky kabelových odboček
Kalené v oleji
Vanadová ocel
Testováno na kusy, izolované do 1000 V.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Tvrzený v oleji
  • Délka čepele: 150 mm
  • Délka čepele 2: 51 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8
  • 1000 V izolovaný: ano
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka